曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm P MU1070P2200シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm P MU1070P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1062内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26041857MU1070P2200W410624602197464-3474-88
78,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041866MU1070P2200N410624602197464-3474-89
78,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041875MU1070P2200W510624602197564-3474-90
90,500
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041884MU1070P2200N510624602197564-3474-91
90,500
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041900MU1070P2200W610624602197664-3474-92
103,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041909MU1070P2200N610624602197664-3474-93
103,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする