曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D460×H1587mm PA MU1070PA1590シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D460×H1587mm PA MU1070PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1062内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26041979MU1070PA1590W4464-3475-01
66,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041988MU1070PA1590N4464-3475-02
66,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26041997MU1070PA1590W5564-3475-03
78,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042006MU1070PA1590N5564-3475-04
78,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする