曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P MU1220P1390シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P MU1220P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26042137MU1220P1390W3364-3475-17
61,500
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042146MU1220P1390N3364-3475-18
61,500
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042155MU1220P1390W4464-3475-19
76,000
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26042164MU1220P1390N4464-3475-20
76,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042180MU1220P1390W5564-3475-21
90,500
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26042189MU1220P1390N5564-3475-22
90,500
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする