曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P MU1220P1900シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P MU1220P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26042234MU1220P1900W4464-3475-27
82,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042250MU1220P1900N4464-3475-28
82,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26042259MU1220P1900W5564-3475-29
96,500
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26042268MU1220P1900N5564-3475-30
96,500
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26042286MU1220P1900W6664-3475-32
111,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042295MU1220P1900N6664-3475-33
111,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする