曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P MU1220P2200シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P MU1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26042304MU1220P2200W412124602197464-3475-34
86,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042320MU1220P2200N412124602197464-3475-35
86,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042329MU1220P2200W512124602197564-3475-36
101,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042338MU1220P2200N512124602197564-3475-37
101,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042347MU1220P2200W612124602197664-3475-38
115,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042356MU1220P2200N612124602197664-3475-39
115,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする