曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PA MU1220PA1390シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PA MU1220PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26042365MU1220PA1390W3364-3475-40
57,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042374MU1220PA1390N3364-3475-41
57,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
26042390MU1220PA1390W4464-3475-42
72,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26042399MU1220PA1390N4464-3475-43
72,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26042408MU1220PA1390W5564-3475-44
86,500
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26042417MU1220PA1390N5564-3475-45
86,500
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする