サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H2197mm P MU1820P2200シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H2197mm P MU1820P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H2197mm P MU1820P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H2197mm P MU1820P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H2197mm P MU1820P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1821内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26043214MU1820P2200W418214602197464-3476-26
110,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043230MU1820P2200N418214602197464-3476-27
110,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043239MU1820P2200W518214602197564-3476-28
131,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26043248MU1820P2200N518214602197564-3476-29
131,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043257MU1820P2200W618214602197664-3476-30
151,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26043266MU1820P2200N618214602197664-3476-31
151,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする