曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm PA MU1820PA1590シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm PA MU1820PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm PA MU1820PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1821内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26043336MU1820PA1590W418214601587464-3476-38
98,000
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043345MU1820PA1590N418214601587464-3476-39
98,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26043354MU1820PA1590W518214601587564-3476-40
119,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26043370MU1820PA1590N518214601587564-3476-41
119,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする