曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm P MU610P1590シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm P MU610P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm P MU610P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm P MU610P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)605内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26043580MU610P1590W4464-3476-62
58,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043589MU610P1590N4464-3476-63
58,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043598MU610P1590W5564-3476-64
67,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043607MU610P1590N5564-3476-65
67,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする