サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm P MU610P2200シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm P MU610P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm P MU610P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm P MU610P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm P MU610P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)605内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26043677MU610P2200W4464-3476-72
66,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043686MU610P2200N4464-3476-73
66,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043695MU610P2200W5564-3476-74
75,500
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26043704MU610P2200N5564-3476-75
75,500
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043720MU610P2200W6664-3476-76
85,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26043729MU610P2200N6664-3476-77
85,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする