曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm PA MU610PA1900シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm PA MU610PA1900シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm PA MU610PA1900シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm PA MU610PA1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)605内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26043835MU610PA1900W4464-3476-88
56,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26043844MU610PA1900N4464-3476-89
56,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043860MU610PA1900W5564-3476-90
65,500
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043869MU610PA1900N5564-3476-91
65,500
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26043878MU610PA1900W6664-3476-92
75,000
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043887MU610PA1900N6664-3476-93
75,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする