曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26043957MU760P1390W37584601384364-3477-01
49,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043966MU760P1390N37584601384364-3477-02
49,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26043975MU760P1390W47584601384464-3477-03
60,000
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26043984MU760P1390N47584601384464-3477-04
60,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044000MU760P1390W57584601384564-3477-05
70,500
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044009MU760P1390N57584601384564-3477-06
70,500
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする