サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P MU910P1900シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P MU910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P MU910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P MU910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P MU910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26044499MU910P1900W4464-3477-55
70,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044508MU910P1900N4464-3477-56
70,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044517MU910P1900W5564-3477-57
81,500
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044526MU910P1900N5564-3477-58
81,500
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044535MU910P1900W6664-3477-59
93,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044544MU910P1900N6664-3477-60
93,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする