サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MU910P2200シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MU910P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MU910P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MU910P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MU910P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26044560MU910P2200W4464-3477-61
74,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044569MU910P2200N4464-3477-62
74,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044578MU910P2200W5564-3477-63
85,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044587MU910P2200N5564-3477-64
85,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044596MU910P2200W6664-3477-65
97,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044605MU910P2200N6664-3477-66
97,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする