曜日別特売

リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ

リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ - ERECTA(エレクター)リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ - ERECTA(エレクター)リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ - ERECTA(エレクター)リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26044840RSMS910APS1390W3棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1384364-3477-89
94,500
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044849RSMS910APS1390N3棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1384364-3477-90
94,500
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044858RSMS910APS1390W4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1384464-3477-91
118,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044867RSMS910APS1390N4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1384464-3477-92
118,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044876RSMS910APS1590W4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1587464-3477-95
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044885RSMS910APS1590N4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1587464-3477-96
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044894RSMS910APS1590W5棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1587564-3477-97
146,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044910RSMS910APS1590N5棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1587564-3477-98
146,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044919RSMS910APS1900W4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1892464-3477-99
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044928RSMS910APS1900N4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1892464-3478-01
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044937RSMS910APS1900W5棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1892564-3478-02
150,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044946RSMS910APS1900N5棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1892564-3478-03
150,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする