曜日別特売

リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ

リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ - ERECTA(エレクター)リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ - ERECTA(エレクター)リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ - ERECTA(エレクター)リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26044955RSMS910BPS1390W3棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1384364-3478-04
87,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26044964RSMS910BPS1390N3棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1384364-3478-05
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044980RSMS910BPS1390W4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1384464-3478-06
108,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044989RSMS910BPS1390N4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1384464-3478-07
108,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26044998RSMS910BPS1590W4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1587464-3478-08
112,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26045007RSMS910BPS1590N4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1587464-3478-09
112,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26045016RSMS910BPS1900W4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1892464-3478-10
116,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26045025RSMS910BPS1900N4棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1892464-3478-11
116,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26045034RSMS910BPS1900W5棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス1892564-3478-12
137,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26045050RSMS910BPS1900N5棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス1892564-3478-13
137,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする