ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D359×H1892mm P SAS1220P1900シリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重250kg。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
359
間口(mm)
1212
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26045104
SAS1220P1900W4
4
64-3478-24
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26045120
SAS1220P1900W5
5
64-3478-26
¥
159,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26045129
SAS1220P1900W6
6
64-3478-28
¥
186,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください