曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H1892mm P SAS910P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H1892mm P SAS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H1892mm P SAS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H1892mm P SAS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H1892mm P SAS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重250kg。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理仕様DB付高さ(mm)1892奥行(mm)359間口(mm)910内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26045917SAS910P1900W49103591892464-3480-57
110,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26045926SAS910P1900W59103591892564-3480-59
132,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26045935SAS910P1900W69103591892664-3480-61
153,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする