ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm P SBS1220P2200シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm P SBS1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm P SBS1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm P SBS1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm P SBS1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26046170SBS1220P2200W412125362197464-3481-08
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26046179SBS1220P2200N412125362197464-3481-09
168,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26046188SBS1220P2200W512125362197564-3481-10
203,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26046197SBS1220P2200N512125362197564-3481-11
203,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26046206SBS1220P2200W612125362197664-3481-12
238,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26046215SBS1220P2200N612125362197664-3481-13
238,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする