曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm PS SBS1220PS2200シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm PS SBS1220PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm PS SBS1220PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm PS SBS1220PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm PS SBS1220PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1212内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26046328SBS1220PS2200W4464-3481-30
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26046337SBS1220PS2200N4464-3481-31
178,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26046346SBS1220PS2200N5564-3481-33
213,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26046355SBS1220PS2200N6664-3481-35
248,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする