ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1518内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26046590SBS1520PS1390N315185361384364-3481-59
150,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26046599SBS1520PS1390N415185361384464-3481-61
192,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26046608SBS1520PS1390W515185361384564-3481-62
234,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26046617SBS1520PS1390N515185361384564-3481-63
234,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする