ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm PS SBS1820PS1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm PS SBS1820PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm PS SBS1820PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm PS SBS1820PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm PS SBS1820PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)1821内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26047010SBS1820PS1900N4464-3482-14
228,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047019SBS1820PS1900N5564-3482-16
277,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047028SBS1820PS1900W6664-3482-17
326,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047037SBS1820PS1900N6664-3482-18
326,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする