曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm P SBS760P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm P SBS760P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm P SBS760P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm P SBS760P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm P SBS760P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26047186SBS760P1900W4464-3482-35
120,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047195SBS760P1900N4464-3482-36
120,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047204SBS760P1900W5564-3482-37
144,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047220SBS760P1900N5564-3482-38
144,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047229SBS760P1900W6664-3482-39
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047238SBS760P1900N6664-3482-40
168,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする