ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm P SBS760P2200シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm P SBS760P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm P SBS760P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm P SBS760P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm P SBS760P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26047247SBS760P2200W47585362197464-3482-41
124,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047256SBS760P2200N47585362197464-3482-42
124,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047265SBS760P2200W57585362197564-3482-43
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047274SBS760P2200N57585362197564-3482-44
148,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047290SBS760P2200W67585362197664-3482-45
172,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047299SBS760P2200N67585362197664-3482-46
172,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする