ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1587mm PS SBS760PS1590シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1587mm PS SBS760PS1590シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1587mm PS SBS760PS1590シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1587mm PS SBS760PS1590シリーズ - ERECTA(エレクター)

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)758内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26047344SBS760PS1590N4464-3482-54
124,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047360SBS760PS1590N5564-3482-56
148,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする