ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm PS SBS760PS1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm PS SBS760PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm PS SBS760PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm PS SBS760PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm PS SBS760PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)758内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26047369SBS760PS1900N4464-3482-58
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047378SBS760PS1900N5564-3482-60
152,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047387SBS760PS1900W6664-3482-61
176,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047396SBS760PS1900N6664-3482-62
176,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする