曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm PS SBS760PS2200シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm PS SBS760PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm PS SBS760PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm PS SBS760PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm PS SBS760PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)758内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26047405SBS760PS2200W4464-3482-63
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047414SBS760PS2200N4464-3482-64
134,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047430SBS760PS2200N5564-3482-66
158,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047439SBS760PS2200N6664-3482-68
182,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする