曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm P SBS910P1390次リーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm P SBS910P1390次リーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm P SBS910P1390次リーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm P SBS910P1390次リーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm P SBS910P1390次リーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)536間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26047448SBS910P1390W3364-3482-69
101,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047457SBS910P1390N3364-3482-70
101,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047466SBS910P1390W4464-3482-71
128,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047475SBS910P1390N4464-3482-72
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047484SBS910P1390W5564-3482-73
156,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047500SBS910P1390N5564-3482-74
156,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする