曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1892mm P SBS910P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1892mm P SBS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1892mm P SBS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1892mm P SBS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1892mm P SBS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)536間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26047545SBS910P1900W4910536464-3482-79
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047554SBS910P1900N4910536464-3482-80
134,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047570SBS910P1900W5910536564-3482-81
162,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047579SBS910P1900N5910536564-3482-82
162,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047588SBS910P1900W6910536664-3482-83
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047597SBS910P1900N6910536664-3482-84
189,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする