ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm PS SBS910PS1390シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm PS SBS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm PS SBS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm PS SBS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm PS SBS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)536間口(mm)910内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26047737SBS910PS1390N3910536364-3482-99
107,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047746SBS910PS1390N4910536464-3483-02
134,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26047755SBS910PS1390W5910536564-3483-03
162,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26047764SBS910PS1390N5910536564-3483-04
162,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする