曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H1384mm PS SLLS1220PS1390シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H1384mm PS SLLS1220PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H1384mm PS SLLS1220PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H1384mm PS SLLS1220PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H1384mm PS SLLS1220PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)919間口(mm)1212内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26048096SLLS1220PS1390N3364-3483-44
236,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26048105SLLS1220PS1390N4464-3483-46
306,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26048114SLLS1220PS1390W5564-3483-47
377,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26048130SLLS1220PS1390N5564-3483-48
377,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする