曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm PS SLLS1220PS2200シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm PS SLLS1220PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm PS SLLS1220PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm PS SLLS1220PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm PS SLLS1220PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1212内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26048200SLLS1220PS2200W4464-3483-59
320,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26048209SLLS1220PS2200N4464-3483-60
320,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26048218SLLS1220PS2200N5564-3483-62
391,000
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26048227SLLS1220PS2200N6664-3483-64
461,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする