曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H2197mm P SLLS1820P2200シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H2197mm P SLLS1820P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H2197mm P SLLS1820P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H2197mm P SLLS1820P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H2197mm P SLLS1820P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1821内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26048760SLLS1820P2200W4464-3484-26
436,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26048769SLLS1820P2200N4464-3484-27
436,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26048778SLLS1820P2200W5564-3484-28
538,000
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26048787SLLS1820P2200N5564-3484-29
538,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26048796SLLS1820P2200W6664-3484-30
640,000
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26048805SLLS1820P2200N6664-3484-31
640,000
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする