ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H1587mm PS SLLS1820PS1590シリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
919
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26048857
SLLS1820PS1590N4
4
64-3484-39
¥
436,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26048866
SLLS1820PS1590N5
5
64-3484-41
¥
538,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください