曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1892mm P SLLS910P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1892mm P SLLS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1892mm P SLLS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1892mm P SLLS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1892mm P SLLS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)919間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26049058SLLS910P1900W4464-3484-64
256,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26049067SLLS910P1900N4464-3484-65
256,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26049076SLLS910P1900W5564-3484-66
314,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26049085SLLS910P1900N5564-3484-67
314,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26049094SLLS910P1900W6664-3484-68
372,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26049110SLLS910P1900N6664-3484-69
372,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする