曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D766×H1587mm P SLMS1220P1590シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D766×H1587mm P SLMS1220P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D766×H1587mm P SLMS1220P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D766×H1587mm P SLMS1220P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)766間口(mm)1212内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26049390SLMS1220P1590W4464-3485-06
280,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26049399SLMS1220P1590N4464-3485-07
280,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26049408SLMS1220P1590W5564-3485-08
345,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26049417SLMS1220P1590N5564-3485-09
345,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする