曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P SLMS1820P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P SLMS1820P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P SLMS1820P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P SLMS1820P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P SLMS1820P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)766間口(mm)1821内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26050144SLMS1820P1900W4464-3485-98
392,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26050160SLMS1820P1900N4464-3485-99
392,000
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26050169SLMS1820P1900W5564-3486-01
484,000
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26050178SLMS1820P1900N5564-3486-02
484,000
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26050187SLMS1820P1900W6664-3486-03
576,000
549,800
604,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26050196SLMS1820P1900N6664-3486-11
576,000
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする