ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1384mm PS SLMS910PS1390シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1384mm PS SLMS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1384mm PS SLMS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1384mm PS SLMS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1384mm PS SLMS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)766間口(mm)910内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26050984SLMS910PS1390N3910766364-3487-08
185,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26051000SLMS910PS1390N4910766464-3487-10
238,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26051009SLMS910PS1390W5910766564-3487-11
292,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26051018SLMS910PS1390N5910766564-3487-12
292,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする