曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1892mm PS SLMS910PS1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1892mm PS SLMS910PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1892mm PS SLMS910PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1892mm PS SLMS910PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1892mm PS SLMS910PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)766間口(mm)910内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26051045SLMS910PS1900N4464-3487-18
246,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26051054SLMS910PS1900N5564-3487-20
300,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26051070SLMS910PS1900W6664-3487-21
353,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26051079SLMS910PS1900N6664-3487-22
353,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする