ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm PS DB無 SLS1070PS1390Nシリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
613
間口(mm)
1062
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26051350
SLS1070PS1390N3
3
64-3487-52
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26051368
SLS1070PS1390N4
4
64-3487-54
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26051386
SLS1070PS1390N5
5
64-3487-56
¥
207,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください