ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm PS DB付 SLS1070PS2200Wシリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重250kg。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
613
間口(mm)
1062
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26051569
SLS1070PS2200W4
4
64-3487-81
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26051587
SLS1070PS2200W5
5
64-3487-83
¥
221,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26051605
SLS1070PS2200W6
6
64-3487-85
¥
257,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください