曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P SLS1220P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P SLS1220P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P SLS1220P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P SLS1220P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P SLS1220P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26051754SLS1220P1900W4464-3488-04
188,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26051770SLS1220P1900N4464-3488-05
188,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26051779SLS1220P1900W5564-3488-06
229,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26051788SLS1220P1900N5564-3488-07
229,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26051797SLS1220P1900W6664-3488-08
270,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26051806SLS1220P1900N6664-3488-09
270,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする