ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm PS DB付 SLS1220PS1900Wシリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重250kg。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
613
間口(mm)
1212
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26051998
SLS1220PS1900W4
4
64-3488-34
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26052016
SLS1220PS1900W5
5
64-3488-36
¥
237,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26052034
SLS1220PS1900W6
6
64-3488-38
¥
278,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください