ERECTA(エレクター)
オールステンレスエレクター・シェルフ W1212×D613×H2197mm PS SLS1220PS2200シリーズ
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
613
間口(mm)
1212
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26052138
SLS1220PS2200SW4
4
64-3488-52
¥
234,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26052147
SLS1220PS2200SW5
5
64-3488-54
¥
283,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26052156
SLS1220PS2200SW6
6
64-3488-56
¥
332,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください