曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P SLS1520P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P SLS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P SLS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P SLS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P SLS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1518内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26052269SLS1520P1900W4464-3488-68
228,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26052278SLS1520P1900N4464-3488-69
228,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26052287SLS1520P1900W5564-3488-70
279,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26052296SLS1520P1900N5564-3488-71
279,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26052305SLS1520P1900W6664-3488-72
330,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26052314SLS1520P1900N6664-3488-73
330,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする