オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS SLS1520PS1590シリーズ

オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS SLS1520PS1590シリーズ - ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS SLS1520PS1590シリーズ - ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS SLS1520PS1590シリーズ - ERECTA(エレクター)

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。
耐荷重150kg/棚1段

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス仕様DB付高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1518内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26052488SLS1520PS1590SW415186131587464-3488-94
264,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26052497SLS1520PS1590SW515186131587564-3488-96
323,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする