ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS DB無 SLS1520PS2200Nシリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
613
間口(mm)
1518
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26052576
SLS1520PS2200N4
4
64-3489-10
¥
242,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26052594
SLS1520PS2200N5
5
64-3489-12
¥
293,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26052619
SLS1520PS2200N6
6
64-3489-14
¥
344,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください