ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D613×H1384mm PS DB無 SLS1820PS1390Nシリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
613
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26052874
SLS1820PS1390N3
3
64-3489-51
¥
207,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26052899
SLS1820PS1390N4
4
64-3489-53
¥
268,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26052917
SLS1820PS1390N5
5
64-3489-55
¥
329,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください