オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D613×H1587mm PS SLS1820PS1590シリーズ

オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D613×H1587mm PS SLS1820PS1590シリーズ ERECTA(エレクター) オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D613×H1587mm PS SLS1820PS1590シリーズ ERECTA(エレクター) オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D613×H1587mm PS SLS1820PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。
耐荷重150kg/棚1段

仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)1587 奥行(mm)613 間口(mm)1821 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26052978 SLS1820PS1590SW4 4 64-3489-64
304,000
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
26052987 SLS1820PS1590SW5 5 64-3489-66
373,000
359,800
395,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする