ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D613×H1892mm PS DB無 SLS1820PS1900Nシリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
613
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26053005
SLS1820PS1900N4
4
64-3489-69
¥
276,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26053030
SLS1820PS1900N5
5
64-3489-71
¥
337,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26053048
SLS1820PS1900N6
6
64-3489-73
¥
398,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください